電球 :「屋外用レフランプ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 全長(mm)157 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ガラス球形式R120 設置場所屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E26 定格消費電力(W)135 定格ランプ電力(W)135 定格電圧(V)220 全長(mm)157 タイプ散光形 種類150W形 全光束(Lm)1160 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)450 ガラス球形式R120 軸光度(cd)960 適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)