電球 :「100v」の検索結果

特価
本日9月3日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175 高さ(mm)175 質量(g)250 径(Φmm)74 使用温度範囲(℃)‐25~+40 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)3800 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7 点灯方向ユニバーサル点灯 関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB) 電球の種類LED
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11 電球の種類ハロゲン 電圧(V)110 種類ハロゲン電球 バルブ仕上クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

材質(本体)PC-GF30% 質量(g)380 タイプ反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)690 最大光度(cd)3700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163.6 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 色(グローブ)アクリル(乳白) ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W
エコ商品
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類LED 口金E39 全光束(Lm)22000 光源色昼白色 消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119 ワット数111 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°)1/2:110 最大光度(cd)7000 ビーム光束(Lm)15000 平均演色評価数(Ra)70 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 質量(g)1420
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)70
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプHB
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 口金E39 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 光源色昼白色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)555 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数99
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命 低消費電力 水銀ランプから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 仕上/本体:白色塗装 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 口金E39 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 使用場所屋内専用 光色昼白色 電球の種類LED
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 口金E39 光源色昼白色 定格ランプ電力(W)104 消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115 全光束(Lm)14000 適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1 種別反射形水銀ランプ400W相当 長さ(mm)213 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)970 タイプサインボード用HSタイプ(屋外用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)108 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 最大光度(cd)4700 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7 適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

質量(g)380 種類反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体PC-GF30% 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:30 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ビーム球 グローブ種別アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数11W 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 定格電圧(V)100/200/242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)70 W数(W)60 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1 点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)250 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数24
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向水平点灯
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)860 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:32 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)420 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)2200 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ広角
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ユニバーサル点灯
用途街路灯 質量(g)105 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5 口金E26 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)70 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)140、(200V時)137.2、(242V時)133.3 光色昼白色 電球の種類LED ワット数8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ユニバーサル点灯
用途街路灯 質量(g)105 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5 口金E26 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7 光色電球色 電球の種類LED ワット数8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

垂直点灯(水平取付け不可)
用途街路灯 質量(g)240 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)53.5、(200V時)53、(242V時)53.5 口金E39 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)70 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)149.5、(200V時)150.9、(242V時)149.5 光色昼白色 電球の種類LED ワット数48
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用
エコ商品
ワット数53W〈E39口金〉 材質(本体)PBT-GF30% 周波数50/60Hz共用 消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25 材質(グローブ)ポリカーボネート 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)1010 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電圧(V)100~242対応 仕様アイエリアライト:H801 口金E39 電球の種類LED グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1450 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4 定格電圧(V)100/200/242 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 W数(W)89 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168 点灯方向高天井用(屋内専用) 光色昼白色
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)430 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数48
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 色(本体)白色塗装
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-25~40 口金E39 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)14400 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数89W
1個
35,980 税込39,578
92日以内出荷

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数63
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類高天井用(屋内専用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色電球色 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)11000 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0 点灯方向水平点灯 電球の種類LED ワット数79W〈E39口金〉 電源ユニットHG5011C
1個
54,980 税込60,478
90日以内出荷

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)