電球 :「led 高演色」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10350
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)7150
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
質量(g)1420
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで
消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)13500
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)6300
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥44,980
税込¥49,478
92日以内出荷
質量(g)950
種類サインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16200
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)11500
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)5050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
ワット数89W〈E39口金〉
電源ユニットO39-456P
1個
¥46,980
税込¥51,678
90日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
ワット数128W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
タイプ高天井用(屋内専用)
ビームの開き(°)110
ホルダーO39-156P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
質量(g)1420
色(本体)白色塗装
電源ユニットO39-456P
平均演色評価数Ra83
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
口金E39
電球の種類LED
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
電球の種類LED
口金E39
定格ランプ電力(W)77
消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85
適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。