電球 :「白ガラス」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き
材質ガラス(ホワイト)
質量(g)14
タイプ50W相当ホワイトガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
電球形状ミニクリプトン
色温度(K)3000
配光角度(°)300
光色電球色
平均寿命(時間)15000
入力電圧AC100V
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応
材質ガラス(乳白)
寸法(mm)Φ40×H80
質量(g)14
電圧(V)AC100
口金E17
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)600
対応密閉器具
色温度(K)3000(電球色)
寿命15000時間
配光角度(°)290
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077
アズワン品番67-2359-71
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。