トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782
全長(mm)86
タイプ広配光
電源(V)100
消費電力(W)8.5
電球(W)相当:60
口金E17
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色相当
色(本体)電球色
配光角度(°)180
明るさ(Lm)760
標準消費電力料金(円/h)0.23
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。