小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
口金E17
光色昼白色
定格消費電力(W)4.9
全光束(Lm)480
全長(mm)81.5
質量(g)49
電源100V50/60Hz
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)98
定格電流(mA)53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。