電球 :「led電球 e26」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26
定格消費電力(W)16.3
全長(mm)157
質量(g)244
電源(V)交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)120
定格入力電流(A)0.29
設置場所屋内外
配光角度(°)130
平均寿命(時間)40000
電球の種類LED
定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)7.1
全長(mm)110
最大径(Φmm)60
質量(g)48
定格入力電流(mA)130
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
保証期間LED5年
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
電球形状一般球
定格寿命40000時間。
白熱電球20形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110
質量(g)48
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)2.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
保証期間LED5年
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
配光角度(°)約280の全方向タイプ
定格入力電流(mA)50
電球の種類LED
定格寿命40000時間。
白熱電球40形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110
質量(g)48
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)4.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
保証期間LED5年
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電球の種類LED
密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
口金E26
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類LED
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)118
質量(g)110
口金E26
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
定格入力電流(mA)210
明るさ白熱電球100W相当
電球の種類LED
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)7.2
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60
質量(g)48
口金E26
定格消費電力(W)4.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.1
全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)118
質量(g)110
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
定格入力電流(mA)210
電球の種類LED
全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…108、最大径…55
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…108、最大径…55
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
白熱電球20形相当の明るさ
光の広がり約280°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
2個入り
全長(mm)110
質量(g)48
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)2.6
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)50
電球の種類LED
推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…108、最大径…55
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
電球形状一般球
使用場所屋内用
電球の種類LED
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
使用場所屋内用
電球の種類LED
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000h
待機時消費電力(W)0.1
ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数Ra83
電球形状ボール球
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電球の種類LED
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書
全長(mm)110
質量(g)54
消費電力(W)7.2
口金E26
交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)
全光束(Lm)850
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個
配光角度(°)(広配光)230
適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がります。省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成、密閉器具対応。
全長(mm)94
質量(g)50
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
配光角約260°全方向タイプ、密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成の昼光色で、口金E26、2個入り。LED5年保証付き。
全長(mm)103
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)56
平均演色評価数Ra82
電球形状A形
光色昼光色
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26
光色昼光色
定格消費電力(W)13.5
全長(mm)130
質量(g)104
全光束(Lm)1606
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数82Ra
定格入力電流(A)0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)118.9
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
配光角約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証
全長(mm)103
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)56
平均演色評価数Ra82
電球形状A形
光色電球色
配光角約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色口金:E26LED5年保証
全長(mm)103
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)56
平均演色評価数Ra82
電球形状A形
光色昼光色
一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26
光色昼光色
定格消費電力(W)6.7
全長(mm)120
質量(g)67
全光束(Lm)853
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数84.6Ra
定格入力電流(A)0.115
エネルギー消費効率(Lm/W)127.3
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26
定格消費電力(W)6.7
全長(mm)120
質量(g)67
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.115
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)40
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40
全長(mm)107
質量(g)45
定格電流(A)0.04
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
電球形状A形
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ昼光色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
全長(mm)104
質量(g)74
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
全長(mm)112
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra83
電球形状A形
光色電球色
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色電球色
定格消費電力(W)13.3
全長(mm)130
質量(g)104
全光束(Lm)1648
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数Ra82
定格入力電流(A)0.223
エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
白熱電球相当の明るさ配光角約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色口金:E26LED5年保証
全長(mm)103
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)56
平均演色評価数Ra82
電球形状A形
光色電球色
ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(電球色/昼光色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応電球色スタート(切り替え機能を使用しない場合は電球色のみ)口金:E26
光色電球色スタート
定格消費電力(W)電球色…3.6、昼光色…3.6、白色…6.9
全光束(Lm)電球色…408、昼光色…422、白色…815
全長(mm)107
質量(g)53
定格電流(A)0.12
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数電球色…81Ra、昼光色…84Ra、白色…87Ra
エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…113.3、昼光色…117.2、白色…118.1
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
全長(mm)112
質量(g)150
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数Ra83
光色昼光色
1
2
3
次へ
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。