ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。
工事いらずのクルクル簡単取り付け。
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様グローブ押え式
材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)455
調光の可否否
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。