電球 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g)34 消費電力(W)4 寸法(Φ×高さH)(mm)45×72 全光束(Lm)340 入力電圧(V)100/200/242 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数≧82 色温度(K)2200 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
989 税込1,088
当日出荷

省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き 口金E39 入力電圧(V)100/200/240 色温度(K)5000 平均演色評価数≧82 配光角度(°)260 定格寿命(時間)30000 材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26 色温度(K)6500 平均演色評価数≧82 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000 材質本体:樹脂・アルミ・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)