電球 :「co2用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26 電球の種類LED 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 光色昼光色 付属品落下防止用ワイヤー1本 寸法(mm)Φ120×153 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-25~45 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5700~7100 保存温度範囲(℃)-30~50 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)2200 照射角110度
1個
10,980 税込12,078
当日出荷