電球 :「工事用仮設 照明」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39
付属品落下防止ワイヤー×1
質量(g)950
消費電力(W)(100V)48、(200V)47
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)165×221
照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
入力電圧範囲(V)95~265
ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類LED
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。