絞り込み
ブランド
口金
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(62)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(131)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・2000以上・消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2,325件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口金E11定格消費電力(W)7.0定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)53全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色アズワン品番65-0416-06RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)60電球の種類ハロゲン形LED
省エネクリプトンランプ25W型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ25W型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプ
ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
129税込142特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ネオクールハロゲン75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ナツメ球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-63寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
ローソク球 ELPAローソク球ELPA
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
小パネル12V ELPA小パネル12VELPA
218税込240
1セット(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)1.8定格電圧(V)12クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
小パネル35V ELPA小パネル35VELPA
380税込418
1セット(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)3.8定格電圧(V)35クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
ダイクロハロゲン ウシオライティングダイクロハロゲンウシオライティング
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80
20W LED電球 ビームランプ型 ハタヤリミテッド20W LED電球 ビームランプ型ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1個
当日出荷
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ型定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220昼白色質量(kg)0.315平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60
クリプトン球 ELPAクリプトン球ELPA(9件のレビュー)
256税込282
1パック(2個)
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
FECセラルクスエースPRO 岩崎電気FECセラルクスエースPRO岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ ウシオライティングJDW低封入圧二重管型ハロゲンランプウシオライティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明口金EU11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)75管径(Φmm)18色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8
ボール球形蛍光ランプ 100W形 ELPAボール球形蛍光ランプ 100W形ELPA
1,613税込1,774
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)21質量(g)150タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330
E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事E11ハロゲン代替スポット 11W光商事
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
光の広がりが全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入オーム電機
589税込648
1セット(2個)
当日出荷
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)日本製フィラメント使用消費電力60W
消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトン
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA
2,398税込2,638
1台
当日出荷から11日以内出荷
口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LED
長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個(2個)
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76
チャンネル球0.6W 旭光電機工業チャンネル球0.6W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般球100V 旭光電機工業一般球100V旭光電機工業
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
電球形状一般球
ボールランプG40 10W 旭光電機工業ボールランプG40 10W旭光電機工業
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業曲りシャンデリア球25W旭光電機工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
一般球耐熱透明カラーランプ40W 旭光電機工業一般球耐熱透明カラーランプ40W旭光電機工業
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
消費電力(W)40電球形状一般球
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルックPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LED
LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当 オーム電機LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)5.1全長(mm)115最大径(Φmm)60質量(g)54待機電力(W)0.2平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用
LEDイルミネーション トライトLEDイルミネーショントライト
7,698税込8,468
1本
当日出荷
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5
LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LED
レフ電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球40W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
369税込406
1個
当日出荷
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
R80レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ナツメ球15Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED電球 E17 C形 6W オーム電機LED電球 E17 C形 6Wオーム電機(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(A)0.09口金E17定格消費電力(W)6全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
電球