絞り込み
口金
  • B22D(1)
  • E11(8)
  • E26(3)
  • E39(3)
  • EU11(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
  • 電球の種類ハロゲン(7)
  • 電球の種類白熱電球(2)
電圧(V)
  • 100~200(1)
  • 110(8)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(3)
消費電力(W)
  • 80~90未満
  • 5未満(410)
  • 5~10未満(429)
  • 10~20未満(218)
  • 20~30未満(128)
  • 30~40未満(119)
  • 40~50未満(108)
  • 50~60未満(98)
  • 60~70未満(86)
  • 70~80未満(34)
  • 90~100未満(47)
  • 100~200未満(91)
  • 200~300未満(29)
  • 300~400未満(13)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 1000~1100未満(4)
  • 2000以上(2)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色クリア(2)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(2)
その他・クリア・ホワイト・昼光色・昼白色・電球色
ブランド
  • 岩崎電気(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • ELPA(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 旭光電機工業(1)
  • 東洋ライテック(1)
岩崎電気・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・エスコ・Panasonic(パナソニック)・旭光電機工業・東洋ライテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
ミニハロゲンランプ ELPAミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形85WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
JDW110V85WGS/K(EU11) ELPAJDW110V85WGS/K(EU11)ELPA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)4000
ネオクールハロゲン100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲン狭角 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブS岩崎電気
48,980税込53,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用岩崎電気
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70
エコクールハロゲン中角130W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
種別130W形(中角)消費電力(W)80口金E11本体質量(g)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000直径×長さL(Φmm×mm)70×78
一般球クリア 旭光電機工業一般球クリア旭光電機工業
299税込329
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ガラス球:クリヤー口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型 エスコAC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず電圧(V)AC100~200消費電力(W)80全光束(Lm)12800アズワン品番65-9277-25光色昼光色電球の種類LED
PAR38ハロゲンランプ2850K30° 東洋ライテックPAR38ハロゲンランプ2850K30°東洋ライテック
40,980税込45,078
1箱(20個)
8日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)132定格電圧(V)110口金E26電球形状ハロゲン色温度(K)2850ビーム角(度)30(中角)入数(個)20平均寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲン中角130W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W岩崎電気
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
電球の種類LED口金E39定格ランプ電力(W)77消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
電球