絞り込み
ブランド
口金
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(62)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(131)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・2000以上・消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2,325件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
100V/100W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/100W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-102消費電力(W)100全光束(Lm)1520定格寿命(時間)2000
シャンデリアE26 ELPAシャンデリアE26ELPA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)102定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
シャンデリアE17 ELPAシャンデリアE17ELPA
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
小丸球 ELPA小丸球ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)30
E14S型ミニ40W ELPAE14S型ミニ40WELPA(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
シャンデリア60W ELPAシャンデリア60WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
JDW110V85WGS/K(EU11) ELPAJDW110V85WGS/K(EU11)ELPA
2,098税込2,308
1個
当日出荷
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,998税込3,298
1個
欠品中
スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10
JDR110V50WLW/KUV-H ELPAJDR110V50WLW/KUV-HELPA
3,418税込3,760
1個
当日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)110仕様UVカット全長(mm)62定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35
耐震球150W ELPA耐震球150WELPA
417税込459
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)150定格電圧(V)110クリア
ハイラックス 岩崎電気ハイラックス岩崎電気(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26
FECマルチハイエース 岩崎電気FECマルチハイエース岩崎電気
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39ランプ電圧(V)130
メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W岩崎電気
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプトラスコ品番805-2896
ミニボール球 G40形 ELPAミニボール球 G40形ELPA(1件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から3日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール球電球の種類LED
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
LED電球S形 E17 ELPALED電球S形 E17ELPA(13件のレビュー)
1,422税込1,564
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
LED電球ローソク形 E12 ELPALED電球ローソク形 E12ELPA(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
小丸球 ELPA小丸球ELPA
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
LED電球 E26 広配光タイプ 60W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 60W相当フィリップス
459税込505
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)810定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ60W相当演色指数(Ra)Ra80
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)ムラの少ないキレイなスポット光平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ミニクリプトンE17LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニクリプトンE17LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
589税込648
1個
翌々日出荷
材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
LEDミニボール球 E26 光商事LEDミニボール球 E26光商事
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
LED電球 E17 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9アイリスオーヤマ
499税込549
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金電球色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3
センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:8W(待機時0.2W)定格入力電流:88mA設計寿命:40000h全光束:880lmエネルギー消費効率:110lm/W光色:昼光色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LED
ダイクロハロゲン(JDR) ウシオライティングダイクロハロゲン(JDR)ウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ 東京メタル5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ東京メタル
349税込384
1個
6日以内出荷
常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形オーム電機(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
口金E17、40W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
長寿命ボール電球E26 60W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球
パルック プレミア Panasonic(パナソニック)パルック プレミアPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41
万能型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)
3,998税込4,398
1個
欠品中
質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
コード付きLED ミネシマコード付きLEDミネシマ
289税込318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コードの付いたチップ型LED(抵抗付き)です。
電圧(V)3電球の種類LED最大電流(mA)20
デコフィラメントスタンダート ミニクリ E17 2700K 3W乳白 STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダート ミニクリ E17 2700K 3W乳白STE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
電球