絞り込み
ブランド
口金
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(62)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(131)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・2000以上・消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2,325件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
広配光タイプ
長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機
559税込615
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)261定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5入力電流(A)0.029電球の種類LED
小形LED電球 E17 60形相当 広配光 オーム電機小形LED電球 E17 60形相当 広配光オーム電機
1,298税込1,428
1セット(2個)
3日以内出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り
質量(g)約50消費電力(W)6.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)110電球の種類LED
防災用充電式LED電球 TRUSCO防災用充電式LED電球TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W オスラムハロスタープロ 64440PRO12V 50Wオスラム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形狭角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角35W GZ4YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルックPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)96外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.2明るさクラス500演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可配光タイプ拡散
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色ナチュラル色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)5000周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.069電球形状一般電球
スポットハロゲン40W代替LED 光商事スポットハロゲン40W代替LED光商事
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類LED口金E11電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64質量(g)77角度(°)発光:20調光の可否非対応
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当オーム電機
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
ミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色 タカショーミニクリプトン形LED電球 1型 E-17 電球色タカショー
899税込989
1個
当日出荷
落ち着きのある空間を演出できます。
用途屋内・屋外で使用出来ます。幅(mm)45質量(kg)0.04高さ(mm)87奥行(mm)45口金E17全光束(Lm)240機能調光機能付き(電球単体では調光機能を発揮しません。LED用調光器が必要です。)電球形状ミニクリプトン球色温度(K)2700寿命約30000時間光色電球色電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電球の種類LED全光束(Lm)485口金E26明るさ(Lm)485電球形状一般球定格電圧(V)100長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(Φmm)55周波数(Hz)50/60
セラルクスTCP 70W 岩崎電気セラルクスTCP 70W岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
LEDアイランプHB 岩崎電気LEDアイランプHB岩崎電気
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(1個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類HIDランプ
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
11,980税込13,178
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)67口金G53定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)111電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)ショートアームセットニッケンハードウエア
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
アームショートアーム保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ベビーボール球5Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。
ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15WクリアE12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球15WクリアE12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
199税込219
1個
4日以内出荷
消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
729税込802
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
電球色質量(g)約11材質ガラス、ニッケルメッキ銅口金E17全長(mm)67外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000ガラス色フロスト明るさ60W形(相当)仕様調光機能:なし消費電力(W)54周波数50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
LED G30E12 0.5W オーム電機LED G30E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED電球 A形 E26 2W オーム電機LED電球 A形 E26 2Wオーム電機(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機
1,598税込1,758
1個
欠品中
白熱電球60形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色電球色定格消費電力(W)7全光束(Lm)910全長(mm)104質量(g)74定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)130定格入力電流(mA)120
LED ビームランプ形 E26 7W オーム電機LED ビームランプ形 E26 7Wオーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
消費電力6.7Wでビームランプ75形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)660ビーム光束(Lm)230全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83最大光度(cd)2000使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)127
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応オーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80
LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 中角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプ調光器対応緑色口金:E11
定格消費電力(W)7ビーム光束(Lm)125全光束(Lm)370全長(mm)61質量(g)52定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50最大光度(cd)1450定格電流(mA)75配光角度(°)20
ミシン球 T22E17 25W オーム電機ミシン球 T22E17 25Wオーム電機
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E17形状T-22全高(mm)57直径(mm)22
ミニボール球 G30E17 10W オーム電機ミニボール球 G30E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
口金E17長さ(mm)49形状G-30ピンク定格110V-10W直径(mm)30
ウエッジ球 T5 12V 1.2W オーム電機ウエッジ球 T5 12V 1.2Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
形状T-5クリア定格12V-1.2W全高(mm)20直径(mm)5
パイロット球 T13E12 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T13E12 6.3V 0.15Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
ミニクリプトン球 S35E17 36W オーム電機ミニクリプトン球 S35E17 36Wオーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35定格100/110V-36W全高(mm)58直径(mm)35
電球