絞り込み
ブランド
口金
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(62)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(131)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・2000以上・消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2,325件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール球 G30E17 20W オーム電機ミニボール球 G30E17 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49直径(mm)30
ミニボール球 G30E12 20W オーム電機ミニボール球 G30E12 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐30定格110V-20W全高(mm)46直径(mm)30
ミニボール球 G50E26 40W オーム電機ミニボール球 G50E26 40Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50定格100/110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
ミニボール球 G50E26 25W オーム電機ミニボール球 G50E26 25Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-50定格100/110V-25W全高(mm)72直径(mm)50
ミニレフ球 R45E17 30W オーム電機ミニレフ球 R45E17 30Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-45定格110V-30W全高(mm)68直径(mm)45ガラス色フロスト
シャンデリア球 C37E26 25W オーム電機シャンデリア球 C37E26 25Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)37
LED電球レフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機LED電球レフ形40形人感明暗センサー付オーム電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)5全長(mm)103質量(g)75外径(Φmm)62定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84使用場所屋内配光角度(°)約120待機時消費電力(W)0.2
45WLED電球 ハタヤリミテッド45WLED電球ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として口金E39光源色昼白色入力電圧(V)AC90~240定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400トラスコ品番183-0295質量(kg)0.66色温度(K)5000アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
LEDioc LEDアイランプ 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W岩崎電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E26定格電圧(V)100~242消費電力(W)11質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83
ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.4定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)220長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
T形LED 40W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
T形LED 40W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)4.8定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.085RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレントSTE(エス・ティー・イー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LED
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光ENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
ローソク球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1セット(2個)
6日以内出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。口金E12全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
512税込563
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
定格電圧(V)110電球の種類ミニクリプトン球
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当オーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72質量(g)60電源(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)99最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)102.0定格電流(mA)51配光角度(°)20
24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(2件のレビュー)
2,080税込2,288
1個
欠品中
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ120V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機全方向タイプ LED電球(調光器対応)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LED
スペース球E12 ELPAスペース球E12ELPA
313税込344
1個
当日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア全長(mm)70定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19
ミニレフE1715W ELPAミニレフE1715WELPA
499税込549
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト
トウミョウダイ ELPAトウミョウダイELPA
199税込219
1個
当日出荷
ナツメ球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)50クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
JDW110V65WGS/K(EU11) ELPAJDW110V65WGS/K(EU11)ELPA
2,098税込2,308
1個
当日出荷
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機LED電球 E26 全方向タイプ三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
セラルクス150W4200K(T管拡散形) 岩崎電気セラルクス150W4200K(T管拡散形)岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
LED電球サイン球 E26 ELPALED電球サイン球 E26ELPA(1件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
ローソク球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300
パネル球 エスコパネル球エスコ
1,470税込1,617
1袋(10個)
翌々日出荷
入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ40W相当フィリップス
369税込406
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
小パネル球 ノーブランド小パネル球ノーブランド
119税込131
1個
5日以内出荷
小パネル球 30V ノーブランド小パネル球 30Vノーブランド
199税込219
1個
5日以内出荷
LEDシリカ電球 E26 電球色 アイリスオーヤマLEDシリカ電球 E26 電球色アイリスオーヤマ
699税込769
1個
3日以内出荷
多様なシーンで使用可能な電球。密閉器具に加え、断熱施工と屋外器具にも対応。更に高効率、全方向で、電気代節約にもなり、空間全体をより明るく照らす。
仕様密閉器具:〇、屋外器具:〇、断熱材施工:〇寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×106本体質量(g)35色温度(K)電球色(3000K)配光角度(°)330
LED電球 E26 ブライトライトLED電球 E26ブライトライト
499税込549
1個
6日以内出荷
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ規格A60電源AC100V管径(Φmm)60口金E26定格寿命(時間)30000外径×長さL(Φ×mm)60×108始動方式AC100V直接印可光源色昼白色点灯方向点灯方向自由形定格電圧 AC V100演色指数(Ra)Ra84調光の可否不可
ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球東京メタル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700
電球