絞り込み
ブランド
口金
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(62)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(131)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・2000以上・消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2,323件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド球6-8V21CP 旭光電機工業スタンド球6-8V21CP旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイロットランプG1130V1W 旭光電機工業パイロットランプG1130V1W旭光電機工業
249税込274
1個
9日以内出荷
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
形状T10口金BA9S定格電流(A)0.11
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
199税込219
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)28口金S-9-1径(mm)10
パイロットランプT10220V5W 旭光電機工業パイロットランプT10220V5W旭光電機工業
259税込285
1個
11日以内出荷
全長(mm)28定格電圧(V)220口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)300径(mm)10
パイロットランプ28V0.11Aクリア 旭光電機工業パイロットランプ28V0.11Aクリア旭光電機工業
179税込197
1個
当日出荷
ナツメ球20W 旭光電機工業ナツメ球20W旭光電機工業
169税込186
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球B15Dクリア20W 旭光電機工業ナツメ球B15Dクリア20W旭光電機工業
399税込439
1個
8日以内出荷
全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
ミニボールランプG30透明5W 旭光電機工業ミニボールランプG30透明5W旭光電機工業
229税込252
1個
当日出荷から12日以内出荷
全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球
サイン球G40セラミック7W 旭光電機工業サイン球G40セラミック7W旭光電機工業
399税込439
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状サイン球
ローソク球C7 5W 旭光電機工業ローソク球C7 5W旭光電機工業
119税込131
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ローソク球
シルバー一般球Tミラー 旭光電機工業シルバー一般球Tミラー旭光電機工業
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000仕上シルバーTミラー電球形状一般球
シルバーボールG50 40W 旭光電機工業シルバーボールG50 40W旭光電機工業
529税込582
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
電球形状ボール球
シルバーボールG50 25W 旭光電機工業シルバーボールG50 25W旭光電機工業
499税込549
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG50セラミック10W 旭光電機工業ボールランプG50セラミック10W旭光電機工業
619税込681
1個
9日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプ 旭光電機工業ボールランプ旭光電機工業
379税込417
1個
9日以内出荷
ボールランプG70 40W 旭光電機工業ボールランプG70 40W旭光電機工業
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
一般電球100Wクリヤー 旭光電機工業一般電球100Wクリヤー旭光電機工業
219税込241
1個
当日出荷
消費電力(W)100電球形状一般球
一般球100V40Wクリヤー 旭光電機工業一般球100V40Wクリヤー旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
電球形状一般球
ボールランプG50 40W 旭光電機工業ボールランプG50 40W旭光電機工業
319税込351
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG50 25W 旭光電機工業ボールランプG50 25W旭光電機工業
319税込351
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ボール球G40 5W 旭光電機工業ボール球G40 5W旭光電機工業
299税込329
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
サイン球ST45内面イエロ220V10W 旭光電機工業サイン球ST45内面イエロ220V10W旭光電機工業
439税込483
1個
9日以内出荷
電球形状サイン球
海外球B22D100Wクリア 旭光電機工業海外球B22D100Wクリア旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷
消費電力(W)100
曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業曲りシャンデリア球40W旭光電機工業
449税込494
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ペットヒーターセット 旭光電機工業ペットヒーターセット旭光電機工業
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ペットヒーター(ヒヨコ100W付) 旭光電機工業ペットヒーター(ヒヨコ100W付)旭光電機工業
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
一般電球60W着色クリア 旭光電機工業一般電球60W着色クリア旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
クリプトンランプS35 25W形 旭光電機工業クリプトンランプS35 25W形旭光電機工業
419税込461
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
電球形状クリプトン
クリプトンランプS35 40W形 旭光電機工業クリプトンランプS35 40W形旭光電機工業
419税込461
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
電球形状クリプトン
耐震球 エーコー耐震球エーコー
339税込373
1個
当日出荷
仕様クリアタイプトラスコ品番851-3978電圧(V)110消費電力(W)200サイズ(Φ×mm)75×145電球の種類耐震球
音声マルチリモコン しゃべリモ HotaluX(ホタルクス)音声マルチリモコン しゃべリモHotaluX(ホタルクス)
6,988税込7,687
1個
5日以内出荷
音声マルチリモコン しゃべりモ
用途音声で操作、リモコンで簡単設定。Wi-Fi、スマートホン不要仕様癒しモード・萌えモード適合コントロールできる家電:照明・テレビ・エアコン・扇風機接続USB電源アダプター別途必要。ネットワーク接続・スマートフォンなど必要なし操作呼びかけるだけの簡単操作
ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM 東京メタルミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM東京メタル
799税込879
1個
翌日出荷
全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM 東京メタルLEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM東京メタル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイトマクサー電機
479税込527
1個
当日出荷
省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニクリプトン電球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光光商事
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光光商事
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
ボール電球 E26 40W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 40W形 G95オーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷
口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形広角2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
電球