絞り込み
ブランド
口金
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(62)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(131)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・2000以上・消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2,323件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機ミニクリプトン球 S35E17 22Wオーム電機
359税込395
1個
当日出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35ホワイト定格100/110V-22W全高(mm)58直径(mm)35
点滅球 C7E12 8W オーム電機点滅球 C7E12 8Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100V-8W全高(mm)53直径(mm)25
ローソク球 C7E12 7W オーム電機ローソク球 C7E12 7Wオーム電機
92税込101
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100V-7W全高(mm)53直径(mm)25
ミニランプ S35E17 10W オーム電機ミニランプ S35E17 10Wオーム電機
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35径(mm)×高さ(mm)35×58
シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機シャンデリア球 C32E17 25Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32クリア定格100/110V-25W全高(mm)97直径(mm)37
ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 36Wオーム電機
689税込758
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35
クリプトンミニレフ球 R50E17 45W オーム電機クリプトンミニレフ球 R50E17 45Wオーム電機
699税込769
1個
当日出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75直径(mm)50ガラス色フロスト
ミニクリプトン球 PS35E17 54W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 54Wオーム電機
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35
ナツメ球 長寿命 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 長寿命 T20E17 10Wオーム電機
199税込219
1個
3日以内出荷
従来品に比べ、約5倍長持ちです。
口金E17形状T-20ホワイト定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
シャンデリア球 C32E17 60W オーム電機シャンデリア球 C32E17 60Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)97直径(mm)32
シャンデリア球 C37E26 60W オーム電機シャンデリア球 C37E26 60Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C-37定格100/110V-60W全高(mm)100直径(mm)37
シャンデリア球 E26 40W オーム電機シャンデリア球 E26 40Wオーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
定格100/110V-40W口金E26
LED電球 レフランプ形 Panasonic(パナソニック)LED電球 レフランプ形Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類LED口金E17定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.2ビーム光束(Lm)110長さ(mm)75質量(g)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数84Ra定格入力電流(A)0.087ビーム角(度)40中心光度(cd)410グリーン購入法適合
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W岩崎電気
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39光源色昼白色定格ランプ電力(W)104消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115全光束(Lm)14000適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1種別反射形水銀ランプ400W相当長さ(mm)213材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)970タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)相関色温度(K)5000ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)4700エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
ハロゲンランプHSL-75PA用 パオックハロゲンランプHSL-75PA用パオック(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2個)
当日出荷
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110適合機種HSL-75PA消費電力(W)75
LEDスワンバルブスパークラー スワン電器LEDスワンバルブスパークラースワン電器
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
LEDボール球 Luminous(ルミナス)LEDボール球Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現! 明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。
口金E26材質ポリカ、アルミ寸法(mm)Φ95×127LED寿命(時間)約40000電球の種類LED
電球形蛍光灯E1740 ELPA電球形蛍光灯E1740ELPA
1,138税込1,252
1個
当日出荷から3日以内出荷
電球の種類電球型蛍光灯
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光ENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
LEDトイレ廊下灯 コイズミ(小泉成器)LEDトイレ廊下灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
8日以内出荷
落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)450調光の可否
省エネクリプトン球75W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
349税込384
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
ローソク球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1セット(2個)
6日以内出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。口金E12全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
LED万能ライト 替球 タイカツLED万能ライト 替球タイカツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光色昼光色寸法(mm)Φ60×108質量(g)73平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)6エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)8
DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ250V/8.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
LED電球 ビームランプ形 75W形相当 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形 75W形相当東芝ライテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)4.5定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)210外径(Φ)×全長(mm)121×135色温度(K)2700定格入力電流(A)0.076グローブ種別クリヤー光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.0ビーム角度(°)30
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA
319税込351
1セット(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
国民球白 ELPA国民球白ELPA
161税込177
1セット(2個)
7日以内出荷
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
サイン球10W ELPAサイン球10WELPA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)83バルブ径(Φmm)45
カラーS型ミニ球25 ELPAカラーS型ミニ球25ELPA(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
特殊ナツメ T20 ELPA特殊ナツメ T20ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷から翌々日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格電圧(V)110クリア全長(mm)50バルブ径(Φmm)20
回転灯球 ELPA回転灯球ELPA
246税込271
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
シャンデリアE12 ELPAシャンデリアE12ELPA
349税込384
1個
4日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)95定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
小丸球 ELPA小丸球ELPA
199税込219
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)46定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
ミニレフ球7.5W ELPAミニレフ球7.5WELPA
369税込406
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)7.5定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500ガラス色フロスト
ミニボール球 ELPAミニボール球ELPA(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
節電ナツメ球 ELPA節電ナツメ球ELPA
132税込145
1個
当日出荷
消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)2.5定格電圧(V)100光色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
ミニボール ELPAミニボールELPA
249税込274
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
電球