絞り込み
ブランド
口金
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(62)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(131)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・2000以上・消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2,323件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当岩崎電気
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角
レインボー電球 GLOBAL(日本グローバル照明)レインボー電球GLOBAL(日本グローバル照明)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。
寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なし
シャンパン電球 GLOBAL(日本グローバル照明)シャンパン電球GLOBAL(日本グローバル照明)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
G95ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業G95ボール型フィラメントLED電球東西電気産業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
省エネでフリッカーレス位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2700
G125ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業G125ボール型フィラメントLED電球東西電気産業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
省エネでフリッカーレス位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2700
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TLセフティー電気用品
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270関連資料製品カタログ(8.99MB)演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
LED電球E26パルック装飾クリア Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック装飾クリアPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球E26ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)LED電球E26ひとセンサタイプPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
EX-UBランプ TOKISTAREX-UBランプTOKISTAR
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
イグゼビタLED用ランプです
消費電力(W)1.4/灯定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 サイフォン Ball50 オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball50オンリーワン(OnlyOne)
3,999税込4,399
1個
4日以内出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。ガラス:クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03演色指数(Ra)88
LEDコーンライト30W 日動工業LEDコーンライト30W日動工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等仕様屋内用付属品落下防止ワイヤー質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラス
LED電球 ハロゲン球タイプ MAXRAY(マックスレイ)LED電球 ハロゲン球タイプMAXRAY(マックスレイ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼白色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全光束260ルーメン、白熱電球20形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金電球色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55平均演色評価数Ra83寿命40000h
防災電球 STAR☆LIGHT防災電球STAR☆LIGHT(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間
LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト)オンリーワン(OnlyOne)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。
寸法(mm)Φ54×77質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88
ダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当) ウシオライティングダイクロハロゲン形LED電球 100V-Φ50 Inside (JDR 65W相当)ウシオライティング
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分調色消費電力(W)6.4定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380定格寿命(時間)40000色温度(K)1800~2600Ra93調光の可否
フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金 川上工業JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金川上工業
999税込1,099
1個
12日以内出荷
全長(mm)44消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GY6.35外径(mm)11電球の種類ハロゲン
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライトLEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)430調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)
LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当)岩崎電気
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。消費電力(W)(200V時)116全光束(Lm)20400ビームの開き(°)(1/2)110平均演色評価数(Ra)70光源寿命【LED】60000時間光色昼白色直径×高さ(mm)245×300電源ユニット銅鉄式
人感センサー付LED電球3個組 ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(3個)
12日以内出荷
人感センサーLED電球で省エネ!人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関
仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色)材質アルミニウム・PC・PBT質量(g)1個:(約)42定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格入力電流(A)0.125寿命設計寿命:約40000時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8照射角広配光タイプ
LED電球 サイフォン Ball35 White オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball35 Whiteオンリーワン(OnlyOne)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300(35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88
スマートライトLED(100V)用マグネット AKALOOKスマートライトLED(100V)用マグネットAKALOOK
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
材質鉄・PVC質量(g)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×62表面処理メッキ加工
スマートライトLED(100V) AKALOOKスマートライトLED(100V)AKALOOK
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70ウシオライティング
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)50全光束(Lm)980定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)70×78電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)70色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
innowa 防災LED電球 昼白色 NHTechnology(NHテクノロジー)innowa 防災LED電球 昼白色NHTechnology(NHテクノロジー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】(1)照明器具を使用(2)手でつまむ(3)スイッチ付きフックを使用(4)水につける広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。
付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色昼白色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6
LSF電球40W型昼白色 ドウシシャLSF電球40W型昼白色ドウシシャ
779税込857
1個
当日出荷
消費電力(W)3.3本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)630本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
LSF電球60W型昼白色 ドウシシャLSF電球60W型昼白色ドウシシャ
979税込1,077
1個
当日出荷
消費電力(W)4.5本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)880本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W岩崎電気
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当岩崎電気
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:18平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)307電球形状ハロゲン球最大光度(cd)5000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ中角
AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコAC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズエスコ
240税込264
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
コンパクト形蛍光灯 昼白色 東京メタルコンパクト形蛍光灯 昼白色東京メタル
2,298税込2,528
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,798税込1,978
1台
10日以内出荷
60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル40W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,598税込1,758
1台
10日以内出荷
40W相当ミニクリプトン形LED電球です。
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ東京メタル
2,698税込2,968
1台
10日以内出荷
ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83
電球