絞り込み
ブランド
口金
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(49)
電球形状
ミニボール球(62)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(131)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・2000以上・消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 電球

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2,323件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 40W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、40W形の白熱ボール電球 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当岩崎電気
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99
パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1箱(2個)
7日以内出荷
約20,000時間の長寿命用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:5000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-17
パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1箱(2個)
欠品中
約20,000時間の長寿命用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-69
AC100V/7.3W/E26 電球/LED 昼白色/調光 エスコAC100V/7.3W/E26 電球/LED 昼白色/調光エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応アズワン品番65-3889-62
AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型 エスコAC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型エスコ
7,890税込8,679
1セット
3日以内出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらずアズワン品番65-3889-55
電球/LED エスコ電球/LEDエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)岩崎電気
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)電球の種類LED
LED養鶏ランプ(電球色) スワン電器LED養鶏ランプ(電球色)スワン電器
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)70口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×118定格寿命(時間)30000機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26最大消費電力(W)7色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.7光束(Lm)810RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82電球の種類LED
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
LEDZ LAMP Filament E17 無線調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E17 無線調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1個
62日以内出荷
長さ(mm)99径(Φmm)55定格電力(W)4.5口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)380エネルギー消費効率(Lm/W)84.4調光方式調光タイプ(無線)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Disk150 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk150ENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Disk series Disk150 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk series Disk150ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)50
LEDZ LAMP Disk100 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk100ENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E12ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP Filament E17 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E17ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26 OSRAM調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26OSRAM
8,998税込9,898
1箱(5個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35OSRAM
21,980税込24,178
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)24消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9 OSRAMハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)60口金GY6.35色温度(K)3000ランプ寿命4000時間演色指数(Ra)100定格光束(Lm)1650電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35OSRAM
15,980税込17,578
1箱(2個)
欠品中
電圧(V)12消費電力(W)75口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35OSRAM
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)30口金G6.35色温度(K)3300ランプ寿命50時間定格光束(Lm)750電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35OSRAM
10,980税込12,078
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷
電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 OSRAMハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22OSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
5日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命60h  口金GZ6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命60h 口金GZ6.35OSRAM
9,998税込10,998
1箱(1個)
9日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命60時間電球の種類ハロゲンランプ
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm  口金E14 OSRAM白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14OSRAM
12,980税込14,278
1箱(4個)
9日以内出荷
電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
まとめ買い 充電式スマートLED電球 TRUSCOまとめ買い 充電式スマートLED電球TRUSCO
26,980税込29,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
●お買い得パックです。●普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。●普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。●災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
デコフィラメントLEDスタンダートアンティーク E17 2400K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートアンティーク E17 2400K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)85質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)38全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 4WSTE(エス・ティー・イー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)125質量(g)68消費電力(W)4.0外径(Φmm)59全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 6W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 6WSTE(エス・ティー・イー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品は逆位相式LED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)143質量(g)50消費電力(W)5.0外径(Φmm)64全光束(Lm)500定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートボール球G95 調光器対応 8.4W 2400K STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートボール球G95 調光器対応 8.4W 2400KSTE(エス・ティー・イー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)143質量(g)50消費電力(W)8.4外径(Φmm)95相関色温度(K)2400(LED素子)全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球電源周波数(Hz)50/60力率≒0.82光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)102RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ボール球G50 セラミック赤 旭光電機工業ボール球G50 セラミック赤旭光電機工業
619税込681
1個
9日以内出荷
電球形状ボール球
虫除け電球 旭光電機工業虫除け電球旭光電機工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
防虫電球 旭光電機工業防虫電球旭光電機工業
999税込1,099
1個
9日以内出荷
カラーレフランプR45 30W耐熱 旭光電機工業カラーレフランプR45 30W耐熱旭光電機工業
799税込879
1個
9日以内出荷
電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
ミニランプS35E17 120V 旭光電機工業ミニランプS35E17 120V旭光電機工業
309税込340
1個
9日以内出荷
電球形状ミニランプ
ミニランプS3525W耐熱カラー 旭光電機工業ミニランプS3525W耐熱カラー旭光電機工業
519税込571
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
電球