電球 :「吊り下げ」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 センサーモードと常時点灯の切替ができます。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ1本、両面テープ1枚、取付プレート1枚 質量(g)約108(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×170×45(最大値) 電池寿命センサーモード 約8ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります) 点灯保持時間約15秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます 点灯開始照度(Lux)約5以下 光色白色/電球色 電球の種類LED
1個
3,038 税込3,342
当日出荷

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。音声操作で簡単にコントロール。「ライトをつけて」などの声かけで、点灯・消灯・調光が可能。調光・調色が変えられる電球。調光5段階、調色3色でスタイルに合わせて変更可能。最大12時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大12時間の明るさを提供。SOS信号機能搭載。「助けて」と呼びかけると、光と音で救助信号を72時間発信。
付属品吊下げフック ホワイト 質量(g)136 消費電力(W)8 幅(cm)6.6 口金E26 入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計) 高さ(cm)13.5 充電時間(時間)6-14時 バッテリー容量(mAh)2600 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180 明るさ(Lm)5段階:100-780 関連資料(3.58MB) (1.36MB) 奥行き(cm)6.6 充放電回数(回)(上限)500 連続点灯時間(時間)(停電時)12
1箱(6個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。リモコン操作で、調光・調色が可能。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。SOS信号機能搭載。SOSボタンを押すと、光が点滅し異常を知らせます。
付属品赤外線リモコン、吊り下げフック、リモコン固定ホルダー ホワイト 質量(g)100 消費電力(W)6 幅(cm)6 口金E26 入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計、海外使用可) 高さ(cm)11.8 充電時間(時間)消灯時5-6、点灯時6-12 バッテリー容量(mAh)2600 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180 明るさ(Lm)9段階:100-620 関連資料(3.58MB) (0.76MB) 奥行き(cm)6 充放電回数(回)(上限)500 連続点灯時間(時間)(停電時)9
1箱(6個×2セット)
31,980 税込35,178
5日以内出荷