電球 :「常夜灯」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状国民球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)30
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷

国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状国民球 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)46 消費電力(W)5 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)30
1個
259 税込285
翌々日出荷

国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状国民球 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)46 消費電力(W)5 定格寿命(時間)約10000 バルブ径(Φmm)30
1個
289 税込318
4日以内出荷

装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状国民球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100/110 ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)30
1セット(2個)
161 税込177
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング