電球 :「常夜灯」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 口金E26 定格入力電流(A)0.016 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ミニボール球 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング