電球 :「LED 100W」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127 質量(g)95 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)121.8 電球形状ボール球 入力電流(A)0.2 配光角度(°)200 明るさ(Lm)1340 入力電力(W)11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC90~260 角度(°)発光:360 定格寿命(時間)50000 周波数50/60共用 電線長さ(m)5(VCT1.25×3C) 電球形状ボール球 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間1年間 防塵・防滴IP65相当 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
739 税込813
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58 タイプ40W相当 消費電力(W)3.8 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
659 税込725
8日以内出荷

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 電球形状ボール形 電球の種類LED 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 外径(Φmm)95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)