電球 :「LED 100W」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13.0 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)72 電球形状T型 定格入力電流(A)0.22 LED寿命(時間)40000 明るさ100形相当 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)