電球 :「LED 100W」の検索結果

電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)3 定格寿命(時間)15000 保証期間3年 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 寸法(mm)Φ60×105 【ガラス】クリア(銅色) 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 (45W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電流(A)0.08 演色指数(Ra)88
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷