絞り込み
タイプ
  • 2CR5(1)
  • CR2016(1)
  • CR2025(1)
  • CR2032(1)
  • CR-V3(1)
  • その他(5)
  • 単1(1)
  • 単2(1)
  • 単3(1)
  • 単5(1)
  • 角形9V(4)
本数
  • 1本
  • 2本(56)
  • 4本(66)
  • 5本(1)
  • 6本(8)
  • 8本(14)
  • 10本(16)
  • 12本(12)
  • 20本(17)
  • 30本(2)
  • 40本(12)
  • 100本(6)
使用推奨期限
  • 2年(1)
  • 3年(2)
  • 4年(1)
  • 5年(1)
  • 12年(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • マクセル(3)
  • 東芝(2)
  • シャープ(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • SAFT(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウアルカリ乾電池 角形9Vモノタロウ(206件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
酸化銀電池 マクセル酸化銀電池マクセル(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
エボルタ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズSAFT(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
リチウム電池 T&D(ティアンドデイ)リチウム電池T&D(ティアンドデイ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
アズワン品番1-2322-11-30入数(本)1
アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単5形 12VPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,048税込1,153
1台
当日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
コードレス子機用充電池 シャープコードレス子機用充電池シャープ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用本数1RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V マクセルアルカリ乾電池ボルテージ 角形9Vマクセル(3件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
充電インパルス6P型 東芝充電インパルス6P型東芝(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
充電寿命500回
タイプ6P形寸法(mm)26.5×15.7×48.5電圧(V)8.4質量(g/本)約40本数1充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)バッテリー容量(mAh)200充電可能回数500回
リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウムコイン電池ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
世界初トリプルセーフティシステム電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
円筒型CR系リチウム電池 Panasonic(パナソニック)円筒型CR系リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
タイプCR-V3入数(本)1
コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセルコイン形二酸化マンガンリチウム二次電池マクセル(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)ほか
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有バッテリー容量(mAh)920電圧(V)3.7最大放電電流(A)5保護回路有り質量(g)22対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50RoHS指令(10物質対応)対応本数1本バッテリー容量(Ah)0.92
電池