絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • タカチ電機工業(4)
  • 東芝(3)
  • マクセル(3)
  • WUBEN(ウーベン)(3)
  • DURACELL(2)
  • FDK(2)
  • アズワン(1)
  • シャープ(1)
  • 三菱電機(1)
  • GSユアサ(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • SAFT(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • アイネックス(1)
タイプ
  • 2CR5(1)
  • CR1632(1)
  • CR2016(2)
  • CR2025(2)
  • CR2032(3)
  • CR-V3(1)
  • その他(9)
  • 単1(2)
  • 単2(2)
  • 単3(1)
  • 単5(1)
  • 角形9V(9)
本数
  • 1本
  • 2本(103)
  • 4本(116)
  • 5本(16)
  • 6本(18)
  • 8本(31)
  • 10本(27)
  • 12本(24)
  • 14本(3)
  • 16本(2)
  • 20本(28)
  • 30本(1)
  • 40本(19)
  • 48本(2)
  • 100本(10)
  • 200本(3)
  • 250本(3)
  • 300本(1)
  • 400本(1)
  • 1000本(1)
使用推奨期限
  • 2年(4)
  • 3年(2)
  • 4年(2)
  • 5年(2)
  • 12年(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウアルカリ乾電池 角形9Vモノタロウ(205件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
酸化銀電池 マクセル酸化銀電池マクセル(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
エボルタ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5 Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,048税込1,153
1台
当日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
リチウム電池 T&D(ティアンドデイ)リチウム電池T&D(ティアンドデイ)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
アズワン品番1-2322-11-30入数(本)1
アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単5形 12VPanasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズSAFT(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
コードレス子機用充電池 シャープコードレス子機用充電池シャープ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用本数1RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V マクセルアルカリ乾電池ボルテージ 角形9Vマクセル(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
319税込351
1パック(1本)
当日出荷
幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2本数1本
リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウムコイン電池ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
世界初トリプルセーフティシステム電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
充電インパルス6P型 東芝充電インパルス6P型東芝(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
充電寿命500回
タイプ6P形寸法(mm)26.5×15.7×48.5電圧(V)8.4質量(g/本)約40本数1充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)バッテリー容量(mAh)200充電可能回数500回
円筒型CR系リチウム電池 Panasonic(パナソニック)円筒型CR系リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
タイプCR-V3入数(本)1
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセルコイン形二酸化マンガンリチウム二次電池マクセル(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
乾電池 平角5号 三菱電機乾電池 平角5号三菱電機
1,898税込2,088
1パック(1本)
当日出荷
トラスコ品番659-5586タイプ平角5号電圧(V)3使用推奨期限4年入数(本)1
タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ タカチ電機工業タブ付リチウムコイン電池 水平タイプタカチ電機工業
329税込362
1個
翌々日出荷
基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパック FDKアルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパックFDK
428税込471
1個
当日出荷
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有バッテリー容量(mAh)920電圧(V)3.7最大放電電流(A)5保護回路有り質量(g)22対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50RoHS指令(10物質対応)対応本数1本バッテリー容量(Ah)0.92
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有バッテリー容量(mAh)4800電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)21.6×76.1質量(g)72.3対応機種A20、A22、L1、C2、TO50RRoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】17.76Wh本数1本バッテリー容量(Ah)4.8
アズワンの電池シリーズ アズワンアズワンの電池シリーズアズワン
299税込329
1個
翌々日出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ タカチ電機工業タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズタカチ電機工業
329税込362
1個
翌々日出荷
基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)リフローはんだ付けには対応しておりません。まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3寸法(Φ×mm)20 × 3.2端子構造表面実装×2標準放電流(mA)0.4バッテリー容量(mAh)225RoHS指令(10物質対応)対応
DURACELLアルカリ乾電池 DURACELLDURACELLアルカリ乾電池DURACELL
609税込670
1パック(1本)
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ タカチ電機工業タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプタカチ電機工業
329税込362
1個
翌々日出荷
基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
DURACELLコイン型リチウム電池 DURACELLDURACELLコイン型リチウム電池DURACELL
319税込351
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
乳幼児の誤飲抑制のため、電池表面に苦味成分(Bitrex)を施した世界で唯一のコイン電池
コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業コイン形二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業
169税込186
1個
翌々日出荷
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個ブリスターパック FDKアルカリ乾電池 9V形 9V 1個ブリスターパックFDK
428税込471
1個
当日出荷
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
マザーボード用リチウム電池 アイネックスマザーボード用リチウム電池アイネックス
259税込285
1個
4日以内出荷
マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。
タイプCR2032本数1本電圧(V)3バッテリー容量(Ah)0.22
ニッカド電池用充電器 GSユアサニッカド電池用充電器GSユアサ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
本数1
LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED保安灯用蓄電池 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
92日以内出荷
適合LED保安灯種別蓄電池本数1電池ニッケル水素蓄電池
電池