本製品は、角形ニッケル水素充電池用の充電器として開発された充電器です。
角形enelong充電池の他、各社の角形ニッケル水素充電池の充電にご利用いただけます。
電池に負荷のかからない最適な速度で充電を行うので電池の劣化を抑えることができます。
適合角形ニッケル水素充電池
寸法(mm)約50×80×34.5(プラグ・突起含まず)
質量(g)約53.5
出力DC9V、25mA×2ポート
入力AC100~240(50/60Hz)2W
ランプ充電池に点灯
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一台で様々なバッテリーを充電
「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、
一台で様々なバッテリーを充電することができます。
荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。
各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能
リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電
様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応
充電端子を調節 約5~45mmが可能
バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。
充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動
バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応
バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。
ニッケル水素充電池も充電可能
単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電
※アルカリ電池などにはご利用いただけません。
USBから簡単充電ができます
DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応
本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。
家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。
※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。
コンパクト・軽量なマルチ充電器
手の平に収まるので持ち運びも便利
軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)
寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)
質量(g)約53
電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応
出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)
入力USB 5V(1000mA)
保証期間購入日から6ヶ月間
適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)
充電可能本数4
充電端子約5~45mmまで幅を調整可能
タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。