世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。
お手軽に安全に持ち運べます。
お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル
全長(mm)70.5
直径(Φmm)18.6
タイプ18650
電圧(V)3.6
使用推奨期限5年
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。