科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「注射器 自動」の検索結果
シリンジ1本の注入専用モデルです。
シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。
最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。
バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。
シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。
最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時
寸法(mm)230×152×130
質量(kg)2
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
精度±<1%
再現性±<0.1%
運転モード注入のみ
シリンジ取付数(本)1
適合シリンジ10μL~60mL
1個
¥349,800
税込¥384,780
40日以内出荷
大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。
ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。
振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。
縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。
複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
再現性±0.05%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。