1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時 寸法(mm)230×152×130 質量(kg)2 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 精度±<1% 再現性±<0.1% 運転モード注入のみ シリンジ取付数(本)1 適合シリンジ10μL~60mL
1個
349,800 税込384,780
40日以内出荷