科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「サーミスタ温度センサ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp Dip デジタル温度テスター
エコ商品
3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。 先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。 衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。 新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。 自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。 CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。
寸法(mm)107×59×17(本体のみ) 質量(g)150 電源単四アルカリ電池×3 ケーブル長(m)3 センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー 温度測定範囲(℃)-20~80 精度(℃)±0.3 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能 使用環境-30~50℃ 材質(ケーブル)シリコン 検出単位0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷