科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「分光測定器」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)分光光度計”iris”(アイリス)
RoHS
世界をリードする水質測定器メーカー、ハンナ インスツルメンツの革新的な技術力と長年の経験から誕生した分光光度計。 性能、使いやすさ、コストパフォーマンスに優れた製品です。 340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません) 大学や研究機関、水質/排水分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。 5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。電源ON時に自動で内部チェック。
付属品16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)3 電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー 精度波長:±1.5nm、吸光度:5mAbs(0.000‐0.500Abs)、1%(0.500‐3.000Abs) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×205×322 光源タングステンハロゲンランプ 電池寿命(時間)フル充電で約8時間または約3000回の測定 測定レンジ波長:340~900(分解能:1nm)、吸光度:0.000‐3.000Abs 測定モード透過率(%T)、吸光度(abs) 動作温度、湿度範囲0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個
579,800 税込637,780
7日以内出荷