科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「比抵抗 測定」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。
校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。
プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
質量(g)約95
使用温度範囲(℃)0~50
精度(%)±2フルスケール
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175
測定範囲(μS/cm)0~99.9
温度補償(℃)10~40(自動)
校正手動で1点校正
電池LR-44型ボタン電池4個
RoHS指令(10物質対応)対応
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。
超純水の測定のためのフローセルが標準付属。
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。
一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。
PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。
測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。
GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。
標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
野外使用に便利なバックライト機能。
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00~99.99g/L、100.0~400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100~999KΩ・cm、1.00~9.99MΩ・cm、10.0~100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F
検出単位EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F
精度EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正
校正0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、塩分:-20.0~120.0℃、-4.0~248.0°F、温度:0.010~10.000
適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt)
計算定数設定(セル)0.010~10.000
温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠
温度(℃)参考:15、20、25
温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能
仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用
データメモリ手動保存:400データまで、インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分(最大1000データ)
データ記録件数プロフィール:10件まで
測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定
防水性IP67
使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH
電源1.5V単三アルカリ電池4個
機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。