科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「水抵抗器」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃)
精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S.
温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
温度精度±0.5℃(@25℃)
測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm)
校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。