科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「混合器 水」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI 781 硝酸塩チェッカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)硝酸塩チェッカー
エコ商品
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ! 目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心 デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス 手のひらサイズで持ち運びや保管もラク ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心 標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査 仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目海水用 低濃度硝酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合) 測定方法比色法 電源自動OFF10分間の未使用後 光源(nm)LED /525 測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合) 使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) アズワン品番65-1920-37 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(ppm)0.01
1台
12,980 税込14,278
当日出荷