科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「測定器収納」の検索結果
関連キーワード
調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。
工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。
セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他
質量(g)85
電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)
測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24
精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit
電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択
温度センサーステンレス製突刺し型
使用環境温度(℃)-20~50.0
長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3
検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。