科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「長さ計」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃
付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他
材質ブロック:アルミニウム
寸法(mm)190×300×95
質量(kg)4.8
容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ
電源ACアダプター
精度±2℃
設定温度(℃)105150170
使用環境温度(℃)5~50
操作方法時間指定有り(0~180分)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。