科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「隔膜式」の検索結果
関連キーワード
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!。メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!。50mg/Lまで測定できます!。4000データまでの保存機能。野外で投げ込んで使えるタフさ。1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど。水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など
仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで
付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0%
質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付)
電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)
測定方式蛍光式
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0
温度精度@25℃:±0.3℃
応答時間45秒
校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点
使用環境0~50 ℃、100% RH
オートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択
検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1%
電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属
ロギング手動で4000データまで
防水本体→IP67、電極→IP68
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
蛍光式 ポータブル溶存酸素計
工場排水試験方法(JIS 0102)にも対応の蛍光式を採用した2018年最新型のDO計。
従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、さらにハンナ独自の性能をプラスしました。
蛍光消光現象を利用し溶存酸素の濃度を算出しています。
電源を入れてから測定までがラク!
メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!?
50mg/Lまで測定できます!
4000データまでの保存機能
野外で投げ込んで使えるタフさ
1つのケースに全部入っていて安心!
仕様自動電源オフ:未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択
セット内容本体、DO電極(HI 764113)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲溶存酸素:00.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.0~500.0%/温度:-5.0~50.0 ℃
質量(g)本体:450、電極:400(AISI316ステンレス製保護シールド付)
電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度['@25℃]溶存酸素:測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度:測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)/温度:±0.3 ℃
測定方法蛍光式
校正溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点/温度:1点校正(測定範囲内にて)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%/温度:0.1 ℃
電極DO:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り
防水仕様本体:IP67、電極:IP68
使用環境湿度(%)100RH
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)
PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属
ロギング手動で4000データまで
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。