科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電位センサ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ORP/℃計
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。 別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。 HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。 HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。 校正は簡単に行える手動での2点校正。 自動温度補償付き。 大きな画面で見やすく、使いやすい。 電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00 検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV 精度(pH)【pH】±0.01 校正【pH】手動で2点校正 温度補償(℃)【pH】0~70(自動) 測定範囲(mV)【ORP】±1999 精度(mV)【ORP】±1 測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による 精度(℃)±0.4 電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 使用環境温度(℃)0~50 仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
1台
63,980 税込70,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)