4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
RoHS
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル溶存酸素計
RoHS
使用環境温度(℃)0~50 防水仕様日常防水
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。 セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他 測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃ 質量(g)300 電源単四アルカリ電池3個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃ 測定方法ガルバニ電極法 温度補償自動 (-5~50℃) 校正手動(空気校正) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃ 防水仕様日常防水 補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
1個
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)