。FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。内面は無孔で平滑性に優れ、残留物堆積なし 強いアルカリ性洗剤や殺菌剤に対する耐性 DEHPフタレート未使用 安全係数1:5
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:34.93mm●補強:なし●コード番号:340-0762
アズワン品番65-7911-45
1個
¥48,424
税込¥53,266
7日以内出荷
。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1326
アズワン品番65-8049-32
1個
¥43,186
税込¥47,505
7日以内出荷
。Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長。強耐薬品性。低収着 - 相互汚染を最小限に抑制。食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠。ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)。可塑剤フリー。優れた耐薬品性。使用温度範囲: -75 → +64℃。透明で観察しやすい。用途。宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:19.05mm●補強:なし●コード番号:762-1263
アズワン品番65-8050-17
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:8mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:18.1mm●補強:なし●コード番号:762-1320
アズワン品番65-8049-34
1個
¥60,184
税込¥66,202
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。