MN-28G-13 STDニードル岩下エンジニアリング当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-16G-13 STDニードル岩下エンジニアリング当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-22G-13 STDニードル岩下エンジニアリング当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-20G-13 STDニードル岩下エンジニアリング当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-19G-13 STDニードル岩下エンジニアリング当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-15G-13 STDニードル岩下エンジニアリング当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-18G-13 STDニードル岩下エンジニアリング当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-27G-13 STDニードル岩下エンジニアリング¥1,698税込¥1,868特価
1セット(12本)
取扱停止中
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-26G-13 STDニードル岩下エンジニアリング当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
TN-1.4-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング¥2,198~税込¥2,418~特価
1セット(20本)
当日出荷から5日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
MN-13G-13 STDニードル岩下エンジニアリング5日以内出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-12G-13 STDニードル岩下エンジニアリング7日以内出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-14G-13 STDニードル岩下エンジニアリング4日以内出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
AD3300C岩下エンジニアリング4日以内出荷
0.001秒ステップ4桁デジタルタイマー内蔵により、吐出量の微調整が可能です。フリー電圧化(AC85264V)により海外でのグローバルな使用にも対応します。高精度レギュレーターにより吐出量の再現性に優れたディスペンサーです。
AD2200C岩下エンジニアリング4日以内出荷
手作業・自動機搭載に優れたデジタルタイマー付のディスペンサーです。3桁デジタルタイマー内蔵により吐出量の調整が容易です。コンパクト設計によりスペースの無駄を解消しました。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~