絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,527)
  • TGK(東京硝子器械)(2,770)
  • 三商(2,733)
  • Merck(メルクミリポア)(2,490)
  • ADVANTEC(1,790)
  • Thermo Fisher Scientific(1,636)
  • ケニス(1,622)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,289)
  • エスコ(1,284)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,246)
  • ビーエム機器(1,224)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンポット ホーザンクリーンポットホーザン(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125質量(g)230材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まずトラスコ品番359-9477
マグネットスタンド ホーザンマグネットスタンドホーザン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
HEPAフィルター CL-901用 ホーザンHEPAフィルター CL-901用ホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
仕様HEPAフィルターのみトラスコ品番810-7554適合機種CL-901寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×80アズワン品番1-8714-11
プレフィルター ホーザンプレフィルターホーザン
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
適合機種CL-901/903
クリーン粘着マット(5枚入) ホーザンクリーン粘着マット(5枚入)ホーザン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)510/枚内容30シート/枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.16MB) (0.16MB)
キャップ ホーザンキャップホーザン
199税込219
1個
3日以内出荷
適合機種Z-76
エアコンスタンド ホーザンエアコンスタンドホーザン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
用途ブース用空調設備の設置に適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型質量(kg)15寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
シリコーンチューブ ホーザンシリコーンチューブホーザン
749税込824
1個
8日以内出荷
CL-905-4交換用チューブ
適合機種CL-905-4長さ(m)1寸法(Φmm)内径4/外径6
微差圧計 ホーザン微差圧計ホーザン
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
エアシャワーブース ホーザンエアシャワーブースホーザン
499,800税込549,780
1個
翌日出荷
清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(本製品には送風機が必要です、別途お求めください。送風機とのセット品(CL-940S)もあります。)
付属品フットスイッチ(コード長2.5m)適合推奨送風機:株式会社スイデン SJF-300RS-1(または同等以上の能力を持つもの)材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)(推奨送風機使用時)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)(推奨送風機使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200ノズル樹脂製パンカーノズル×5捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
エアシャワーブース(送風機付) ホーザンエアシャワーブース(送風機付)ホーザン
519,800税込571,780
1個
翌日出荷
清浄空間の汚染対策に、設置・移設が簡単な可搬型エアシャワー。クリーンブースの入り口に設置し、入室者がまとった塵埃をクリーニング。簡単な組立て式で特別な工事は不要。軽量な本体はキャスター付きで、移設が簡単。クリーンルーム更衣室の前に設置し、更衣室内の塵埃低減にも。エア源に市販の送風機を使用、100Vのコンセントがあれば手軽に設置が可能。(電源100V仕様の送風機が付属します。)
仕様付属送風機:株式会社スイデン・SJF-300RS-1付属品フットスイッチ(コード長2.5m)材質【シート】強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm【フレーム】アルミ合金質量(kg)30(シート7+フレーム6+フィルターユニット17) ※送風機を除く風量(m3/min)吐出:7.1/7.7(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:20/22(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×2200×1200ノズル樹脂製パンカーノズル×5捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
プレフィルター ホーザンプレフィルターホーザン
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
用途プレフィルターのみ。
クリーン粘着マット(1枚入) ホーザンクリーン粘着マット(1枚入)ホーザン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
帯電防止仕様の粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。帯電防止素材のシートは、人体やシートへの帯電を抑制※し、マットに付着したホコリや塵の離散を防ぎます。
材質ポリエチレン(帯電防止素材)厚さ(mm)2.7質量(kg)1.4内容40シート外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600取扱説明書(2.16MB)
陽圧ブース ホーザン陽圧ブースホーザン
719,800税込791,780
1個
6日以内出荷
クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmフィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530材質(フレーム)アルミ合金吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)容積(m3)3.74~11捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)取扱説明書(14.4MB)作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
クリーンブース用出入口シート ホーザンクリーンブース用出入口シートホーザン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
適合機種CL-903
クリーンブース用シート ホーザンクリーンブース用シートホーザン
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
適合機種CL-903質量(kg)11.5
クリーンブース用出入口シート ホーザンクリーンブース用出入口シートホーザン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
適合機種CL-901/CL-901-A
フレーム一式(据置・固定タイプ) ホーザンフレーム一式(据置・固定タイプ)ホーザン
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
フレーム一式(据置・固定タイプ)
質量(kg)39適合機種CL-903/Z-904/CL-907/Z-906アズワン品番65-1834-10
フレーム一式(補強バー付) ホーザンフレーム一式(補強バー付)ホーザン
319,800税込351,780
1個
6日以内出荷
フレーム一式(補強バー付)
質量(kg)27.5適合機種CL-905アズワン品番65-1834-08
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,298,000税込1,427,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)容積(m3)ブース:11換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
2,898,000税込3,187,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)容積(m3)ブース:50換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000仕様FFU搭載数:4台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,798,000税込1,977,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)容積(m3)ブース:29.7換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,898,000税込2,087,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27)容積(m3)ブース:28.4換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300仕様FFU搭載数:2台
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
1,398,000税込1,537,800
1個
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64/60(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)捕集効率(%)0.3μm/99.97以上吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)容積(m3)ブース:18.2換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300仕様FFU搭載数:2台
遮蔽ブース ホーザン遮蔽ブースホーザン
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
陰圧ブース ホーザン陰圧ブースホーザン
839,800税込923,780
1個
41日以内出荷
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
719,800税込791,780
1個
41日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
HEPAフィルター取付ネジセット ホーザンHEPAフィルター取付ネジセットホーザン
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
アズワン品番64-8965-86
フレーム一式 ホーザンフレーム一式ホーザン
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
全高上下型
適合機種CL-901-A/CL-905-A/Z-902-A質量(kg)27.5
陰圧ブース用出入口シート ホーザン陰圧ブース用出入口シートホーザン
89,980税込98,978
1枚
3日以内出荷
出入口シートのみ
アズワン品番64-8897-04
陰圧ブース用シート ホーザン陰圧ブース用シートホーザン
299,800税込329,780
1枚
13日以内出荷
陰圧ブース用シート、CL-905-2含むシート一式
アズワン品番64-8897-03
面ファスナー ホーザン面ファスナーホーザン
199税込219
1個
3日以内出荷
適合機種Z-76
パッキン ホーザンパッキンホーザン
359税込395
1個
3日以内出荷
適合機種Z-76
ピストンセット ホーザンピストンセットホーザン
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
Z-76-2(ネジフタ)、Z-76-3(ピストン)、Z-76-6(パッキン)のセット
適合機種Z-76
ピストン ホーザンピストンホーザン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合機種Z-76
容器 ホーザン容器ホーザン
459税込505
1個
3日以内出荷
適合機種Z-76
キャスターセット ホーザンキャスターセットホーザン
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。
セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
陰圧ブース ホーザン陰圧ブースホーザン
779,800税込857,780
1個
6日以内出荷
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5消費電力(W)64/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200材質(フレーム)アルミ容積(m3)3.74~11シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm:99.97以上換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
ネジ蓋 ホーザンネジ蓋ホーザン
499税込549
1個
3日以内出荷
適合機種Z-76
クリーンブース ホーザンクリーンブースホーザン
479,800税込527,780
1台
6日以内出荷
伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz