絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(97)
  • 三商(2,357)
  • アズワン(2,252)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(462)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
  • エスコ(349)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(281)
  • サンプラテック(280)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットスタンド ホーザン

    マグネットスタンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
    付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
  • クリーンポット ホーザン

    クリーンポット

    ホーザン(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
    トラスコ品番359-9477材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮容量(mL)125質量(g)230外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず
  • クリーン粘着マット(5枚入) ホーザン

    クリーン粘着マット(5枚入)

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプの粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)1質量(g)510/枚内容30シート/枚外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター ホーザン

    プレフィルター

    ホーザン
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    適合機種CL-901/903
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    679,800税込747,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
  • 面ファスナー ホーザン

    面ファスナー

    ホーザン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種Z-76
  • ピストンセット ホーザン

    ピストンセット

    ホーザン
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    Z-76-2(ネジフタ)、Z-76-3(ピストン)、Z-76-6(パッキン)のセット
    適合機種Z-76
  • キャスターセット ホーザン

    キャスターセット

    ホーザン
    4,798税込5,278
    1セット
    5日以内出荷
    エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。
    セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
  • 接続テープ ホーザン

    接続テープ

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-7557
  • HEPAフィルター CL-901用 ホーザン

    HEPAフィルター CL-901用

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様HEPAフィルターのみトラスコ品番810-7554適合機種CL-901寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×80アズワン品番1-8714-11
  • 微差圧計 ホーザン

    微差圧計

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
    付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
  • プレフィルター ホーザン

    プレフィルター

    ホーザン
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    用途プレフィルターのみ。
  • クリーン粘着マット(1枚入) ホーザン

    クリーン粘着マット(1枚入)

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    帯電防止仕様の粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。帯電防止素材のシートは、人体やシートへの帯電を抑制※し、マットに付着したホコリや塵の離散を防ぎます。
    材質ポリエチレン(帯電防止素材)厚さ(mm)2.7質量(kg)1.4内容40シート外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-903
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    適合機種CL-903質量(kg)11.5
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-901/CL-901-A
  • 遮蔽ブース ホーザン

    遮蔽ブース

    ホーザン
    549,800税込604,780
    1個
    41日以内出荷
    部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
    厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
  • 陰圧ブース ホーザン

    陰圧ブース

    ホーザン
    839,800税込923,780
    1個
    41日以内出荷
    現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
    用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    719,800税込791,780
    1個
    41日以内出荷
    部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • HEPAフィルター取付ネジセット ホーザン

    HEPAフィルター取付ネジセット

    ホーザン
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    アズワン品番64-8965-86
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    359,800税込395,780
    1個
    31日以内出荷
    全高上下型
    適合機種CL-901-A/CL-905-A/Z-902-A質量(kg)27.5
  • 陰圧ブース用出入口シート ホーザン

    陰圧ブース用出入口シート

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1枚
    3日以内出荷
    出入口シートのみ
    アズワン品番64-8897-04
  • 陰圧ブース用シート ホーザン

    陰圧ブース用シート

    ホーザン
    299,800税込329,780
    1枚
    13日以内出荷
    陰圧ブース用シート、CL-905-2含むシート一式
    アズワン品番64-8897-03
  • パッキン ホーザン

    パッキン

    ホーザン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    適合機種Z-76
  • キャップ ホーザン

    キャップ

    ホーザン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種Z-76
  • ピストン ホーザン

    ピストン

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    適合機種Z-76
  • 容器 ホーザン

    容器

    ホーザン
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    適合機種Z-76
  • エアコンスタンド ホーザン

    エアコンスタンド

    ホーザン
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
    用途ブース用空調設備の設置に適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型質量(kg)15寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
  • ネジ蓋 ホーザン

    ネジ蓋

    ホーザン
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    適合機種Z-76
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    479,800税込527,780
    1台
    6日以内出荷
    伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます
    仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
  • 間仕切りカーテン ホーザン

    間仕切りカーテン

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-7556アズワン品番1-8714-13
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番810-7627
  • ファンフィルターユニット ホーザン

    ファンフィルターユニット

    ホーザン
    229,800税込252,780
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7553
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番810-7629適合機種CL-901