科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「折りたたみブース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

ホーザン陰圧ブース
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。 ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。 HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。 折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz) 質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5 消費電力(W)64/60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz) フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200 材質(フレーム)アルミ 容積(m3)3.74~11 シート厚さ(mm)0.3 捕集効率(%)0.3μm:99.97以上 換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
749,800 税込824,780
6日以内出荷

ホーザン陰圧ブース
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。 付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム 厚さ(mm)0.3(シート) 質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530 フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 消費電力(W)(50/60Hz)64/60 容積(m3)ブース:3.74~11 捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
809,800 税込890,780
41日以内出荷