科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「交換用電極」の検索結果
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B
使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
必要サンプル量(mL)0.1(最小)
測定範囲(pH)0~14
適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部セラミック
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
複合形・単極形共用の交換用電極チップです
複合形・単極形共用の交換用電極チップです
複合形イオン電極の交換用電極チップです
複合形・単極形共用の交換用電極チップです
複合形・単極形共用の交換用電極チップです
交換用の電極チップ。
適合機種9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用
交換用の電極チップ(9552-20D、9552-50D用)
交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
校正証明書一般校正
1個
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13
使用温度範囲(℃)0~60
範囲pH/0~14
適合機種複合形アンモニア電極5002S-10C交換用隔膜
1箱
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。