2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広いレンジ測定。あらゆるサンプルをこれひとつで。綺麗な水から工場排水まで。4極式により可能となったワイドレンジ。(10μS/cm~2000mS/cm)。少ないサンプル量でも測定可能な構造。手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm) ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に 有機溶媒の測定も可能 手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。 専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部) 使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで) 測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる 保管環境大気中保管(乾燥状態にて) セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング