科学研究・開発用品 (40) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: HORIBAすべて解除
電気伝導率標準液 HORIBA 8日以内出荷
84μS/cm 250mL 2本入り25℃における導電率値検査成績書付き
卓上型電気伝導率計(Nセット) HORIBA 5日以内出荷
正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。
セット内容 純水用低電気伝導率セルセット(本体単体+9371-10D+導電率標準液100-21TC)
純水用低電気伝導率セル HORIBA 14日以内出荷
・セル定数がズレない!・低電気伝導率(0~500μS/cm)測定可能・乾燥保管OK・有機溶媒も測定可能
純水用低電気伝導率セル HORIBA 当日出荷
・セル定数がズレない!・低電気伝導率(0~500μS/cm)測定可能・乾燥保管OK・有機溶媒も測定可能
汎用電気伝導率用セル(浸せき形) HORIBA 5日以内出荷
測定範囲 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 使用温度範囲(℃) 0~100 素子 温度補償:内蔵 必要サンプル量(mL) 15 セル定数 100m-1(1 cm-1)
マルチ水質チェッカ HORIBA 3日以内出荷 から 5日以内出荷
マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm) センサ:約340 質量(g) 約1800 測定温度(℃) -10~55 通信方法 USBベリフェラル 電池 単二型乾電池 4本 最大外径(mm) センサ:約Φ96
卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ HORIBA 当日出荷 から 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲 (pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率 精度 (pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能 (pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) データメモリ 2000件 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) PC接続 あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ HORIBA 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
仕様 メータ本体セット 付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲 (pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率 精度 (pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能 (pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) データメモリ 2000件 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) アズワン品番 4-3934-01 PC接続 あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型電気伝導率計 F-2000Cシリーズ HORIBA 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率 分解能 (温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) データメモリ 2000件 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) PC接続 あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型電気伝導率計 F-2000Cシリーズ HORIBA 4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
仕様 メータ本体セット 付属品 (本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲 (温度)0.0~+100.0 ℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0 ℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、 質量(g) 約770 電源 ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目 温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率 精度 (温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能 (温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁、 プリンタ出力 あり(GLP、GMP対応) データメモリ 2000件 外寸法(mm) 160×150×66(一体型スタンド除く) アズワン品番 4-3932-01 PC接続 あり(USB通信ケーブル必要)
【レンタル】卓上タイプ導電率計 HORIBA 翌々日出荷 から 4日以内出荷
静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
測定項目 導電率・塩分・抵抗率・温度 測定範囲 【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃) インターフェース USB・RS232C 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 寸法(mm) 230×374×339 付属品 電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)
卓上型PHメータ HORIBA 4日以内出荷 から 6日以内出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様 データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示 質量(g) 約770 電源 AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W) 表示 バックライト付き、カスタム5 インチ プリンタ出力 あり(GLP、GMP 対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×150 ×67 (一体型スタンド除く) 機能 安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 データメモリ 2000 件 使用周囲温度(℃) 0~45 オートパワーオフ OFF、1 分~ 30 分 コネクタ メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) PC接続 あり(USB 通信ケーブル必要) 使用周囲湿度(%RH) 0~80 (ただし結露無きこと)
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット HORIBA 4日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様 【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 セット内容 本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース 電源 単3形電池 4本 本体質量(g) 約320(電池を含まない) 表示 カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) 本体外形寸法(mm) 90(W)×34(H)×220(L) データメモリ 10,000点 防塵防水性能 IP67相当 アズワン品番 63-6524-95
純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ HORIBA 4日以内出荷 から 10日以内出荷
低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm)
ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に
有機溶媒の測定も可能
手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
寸法(mm) Φ16×110(センサカートリッジ接液部) 使用温度(℃) 0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで) 測定範囲(μS/cm) 0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる 保管環境 大気中保管(乾燥状態にて) セル定数 1.00×0.1cm-1 (1.00×10m-1 )
電気伝導率標準液セット HORIBA 当日出荷
セット内容 84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL各1本
ポータブル型電気伝導率セット HORIBA 当日出荷 から 14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g) 約220(電池を含まない) 電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード 3200827147 データメモリ 500 塩分濃度範囲(%) 測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。 抵抗 測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。 防塵防水性能 IP67相当 電気伝導率(μS/cm) 測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 160×80×40.60
フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット HORIBA 当日出荷
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm) 80 材質/仕上 ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) 高さ(mm) 160 質量(g) 240 奥行(mm) 40 電源 単3アルカリ乾電池 2本
電気伝導率電極 HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 使用温度範囲(℃) 0~80 ケーブル長(m) 1
4極式電気伝導率センサーカートリッジ HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
幅広いレンジ測定。あらゆるサンプルをこれひとつで。綺麗な水から工場排水まで。4極式により可能となったワイドレンジ。(10μS/cm~2000mS/cm)。少ないサンプル量でも測定可能な構造。手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
卓上型電気伝導率計 HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件)
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
セット内容 本体単体のみ 測定範囲 【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲) 電源(V) 【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 約700(スタンド・ACアダプタ除く) 表示分解能 【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0~100(-30~130) 消費電力(VA) 9.8 使用環境温度(℃) 0~45
卓上型 pH・水質分析計<F-74> HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(2000件)
USP/EP/JPの製薬用水測定対応
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲 【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲) 測定範囲(pH) 0.000~14.000 表示分解能 0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L 電源(V) 【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃) 0~100(-30~130) 表示範囲 pH-2.000~20.000 消費電力(VA) 9.8 使用環境温度(℃) 0~45
卓上型 pH・水質分析計<F-73> HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(2000件)
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲 【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲) 測定範囲(pH) 0.000~14.000 表示分解能 0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 電源(V) 【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃) 0~100(-30~130) 表示範囲 pH-2.000~20.000 消費電力(VA) 9.8 使用環境温度(℃) 0~45
卓上型 pH・水質分析計<F-72> HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(2000件)
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲 【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲) 測定範囲(pH) 0.000~14.000 表示分解能 0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 電源(V) 【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃) 0~100(-30~130) 表示範囲 pH-2.000~20.000 消費電力(VA) 9.8 使用環境温度(℃) 0~45
電極洗浄液 HORIBA 当日出荷
低電気伝導率水・上水用pH電極(9630-10D)専用洗浄液セットです。
容量 【洗浄液A】30mL(1本)、【洗浄液B】100mL(1本)
電気伝導率標準液 HORIBA ¥ 4,298~税込 ¥ 4,728~
1セット(14mL×6本)
当日出荷
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA 当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途 雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 電気伝導率 精度 レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 (1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大3点 測定原理 交流2極法 試料容量(mL) 0.12以上 主な機能 自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番 64-9332-07 主材質 ABS樹脂
電気伝導率セル HORIBA 当日出荷 から 10日以内出荷
汎用
測定範囲 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 使用温度範囲(℃) 0~100 素子 温度補償:内蔵 必要サンプル量(mL) 15
卓上型電気伝導率計 LAQUA HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。
測定範囲 【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%) 付属品 低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1 、測定範囲:10μS-1S 高さ(mm) (電極スタンド)338 電源 ACアダプタ(付属) 本体寸法(mm) 170×174×73
pHメーター LAQUA用 低電気伝導率水・上水用pH電極 HORIBA 10日以内出荷
高純度のガラス膜を使用し、水道水等の低電機伝導率・低緩衝能試料をより早く、安定して測定できます
浄水場での水質検査に最適です
専用洗浄液(型式230)とあわせての使用をお勧めします。
使用温度範囲(℃) 0~100 液絡部 セラミック 内部液 #300(KCI) pH範囲 0~14
卓上型pH計 LAQUA HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm) (スタンド)338 電源 AC100~240V・50/60Hz 本体寸法(mm) 170×73×14
卓上型電気伝導率計 HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途 種々サンプルの導電率測定に。 セット内容 計器本体:1台、電極(3552-10D):1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式 材質 ABS樹脂 幅(mm) 170 測定範囲 0~199.9S/m 高さ(mm) 73 質量(g) 700 奥行(mm) 174 分解能 0.05%F.S. 検出単位 0.05%F.S.
卓上型pHメーターLAQUA HORIBA 4日以内出荷 から 14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途 種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH) 0.000~14.000 検出単位 (pH)0.01/0.001pH 選択可 分解能 0.01/0.001pH セット内容 計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式 材質 ABS樹脂 幅(mm) 170 高さ(mm) 73 質量(g) 700 奥行(mm) 174 測定項目 pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA 翌々日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途 種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH) 0.000~14.000 分解能 0.001pH 検出単位 (pH)0.001 セット内容 計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本 材質 ABS樹脂 幅(mm) 170 高さ(mm) 73 質量(g) 500 奥行(mm) 174 測定項目 pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分 測定方式 (pH)ガラス電極法
現場形電気伝導率計(導電率計) HORIBA 11日以内出荷
サンプル性状・用途に合わせたセンサをラインアップ純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に適した汎用センサはもちろん、各国の薬局方(USP,EP,JP)に準拠した製薬製造プロセス向けのセンサもご用意しています。
質量(kg) 約4.5 電源 AC90~264V 50/60Hz 消費電力15VA(max) 適合規格 CEマーキング、FCC規則 構造 屋外設置形:保護等級IP65、取付方法:50Aポールまたは壁面取付、ケース:アルミニウム合金、取付金具・フード:SUS304 測定方式 交流2電極方式 適合センサ ESH、FSシリーズ電気伝導率センサ(セル定数0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm) 温度補償(℃) 0~100(ただし、0以下、100以上は延長して演算) 校正 電気伝導率:セル定数の補正係数入力による(パラメータ入力)、TDS換算:任意係数(0.30~1.00)による換算、温度:基準温度計との比較1点校正 繰返し性 電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.1℃(等価入力にて) 出力接点 3点 無電圧接点出力 リレー接点、SPDT(1c)、接点機能:R1、R2:上限警報、下限警報、USP判定、伝送出力ホールド中より選択、 FAIL:異常警報、警報動作:出力内容:電気伝導率(または、TDS換算)、温度 直線性 電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.5℃(等価入力にて) 通信機能 RS-485 2線式、入出力絶縁形(ただし、伝送出力とは非絶縁) 接点入力方式 1点 接点形態:オープンコレクタ無電圧a接点、接点機能:伝送出力ホールド用外部入力 素子 白金抵抗体:1kΩ(0℃) 自己診断機能 センサ診断エラー、変換器異常 伝送出力 2点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω、出力範囲1:電気伝導率:測定範囲内で任意設定可能、出力範囲2:温度:-10~160℃の範囲内で任意に設定可能、異常時出力:バーンアウト機能有り(3.8mAまたは21mA)、ホールド機能:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~